Motion
D60Q26
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 26 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188364
N° MFRD60Q26
Prix1,287.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 26 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188364
N° MFRD60Q26
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
Prix1,287.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60Q26 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    26
  • Taille de la bague
    Q1
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    6.6270 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289119400
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60Q26
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289119400
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    2-53/64 po
  • Diamètre du pas
    6.2220 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    8.80 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif