Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents40
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4440 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.3410 po
- Diamètre du pas9.5590 po
- Largeur totale2.8281 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Projection du concentrateur1.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289239511
- CUP_NON662289239511
- Numéro de catalogue du fabricantD60Q40
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids23.97 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po