Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents42
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur10.4580 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas10.0360 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289299577
- CUP_NON662289299577
- Numéro de catalogue du fabricantD60R42
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids25.71 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po