Motion
D60R48
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188375
N° MFRD60R48
Prix2,694.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 60 / 3/4 po, 48 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188375
N° MFRD60R48
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
Prix2,694.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60R48 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-1/8 à 3-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    11.890 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Diamètre du pas
    11.467 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5-3/8 po
  • CUP_NON
    662289279524
  • Poids
    34.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif