Motion
D60R60
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague 1174846 - Cône divisé
N° D’ARTICLE MI00188377
N° MFRD60R60
Prix2,487.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague 1174846 - Cône divisé
N° D’ARTICLE MI00188377
N° MFRD60R60
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
Prix2,487.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60R60 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    14.7610 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    14.3300 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289229581
  • CUP_NON
    662289229581
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60R60
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    56.38 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif