Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents72
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Diamètre extérieur17.630 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.444 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.341 po
- Diamètre du pas17.194 po
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du moyeu5-3/8 po
- CUP_NON662289159536
- Poids81.35 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po