Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents96
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 à 3.7500 po
- Diamètre extérieur23.3600 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.4440 po
- Diamètre du pas22.9220 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289139590
- CUP_NON662289139590
- Numéro de catalogue du fabricant1174879
- Catalogue du fabricant
- Poids152.00 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po