Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents13
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur4.6570 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.5570 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.7100 po
- Diamètre du pas4.1790 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale2.5625 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur0.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662289269617
- CUP_NON662289269617
- Numéro de catalogue du fabricantD80P13
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.79 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po