Motion
D80Q14
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 14 dents, bague Q2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188382
N° MFRD80Q14
Prix756.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 14 dents, bague Q2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188382
N° MFRD80Q14
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
Prix756.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80Q14 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q2
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 po à 2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.9810 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.71 po
  • Diamètre du pas
    4.4940 po
  • Largeur totale
    4-45/64 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289199648
  • CUP_NON
    662289199648
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80Q14
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    6.23 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif