Motion
D80Q15
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 15 dents, bague Q2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188383
N° MFRD80Q15
Prix800.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 15 dents, bague Q2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188383
N° MFRD80Q15
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
Prix800.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80Q15 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 po à 2.6250 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Taille de la bague
    Q2
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    5.3050 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289309672
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80Q15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289309672
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    3-53/64 po
  • Diamètre du pas
    4.8097 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    5.54 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.71 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif