Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur7.8760 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.557 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.71 po
- Diamètre du pas7.3439 po
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289189717
- CUP_NON662289189717
- Numéro de catalogue du fabricantD80R23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids12.50 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po