Motion
D80R36
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 36 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188398
N° MFRD80R36
Prix1,482.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 80 / 1 po, 36 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188398
N° MFRD80R36
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
Votre prix1,482.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80R36 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    12.0300 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.71 po
  • Diamètre du pas
    11.4737 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289229734
  • CUP_NON
    662289229734
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80R36
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    41.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif