Motion
D80R48
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188401
N° MFRD80R48
Prix3,611.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188401
N° MFRD80R48
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
Prix3,611.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D80R48 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R2
  • Nombre de dents
    48
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.3750 po à 3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    15.8570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    15.2898 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289139811
  • CUP_NON
    662289139811
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80R48
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    86.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif