Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur7.0340 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Diamètre du pas6.4073 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289209866
- CUP_NON662289209866
- Numéro de catalogue du fabricantD100Q16
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids10.82 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po