Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur7.4370 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Diamètre du pas6.8027 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Numéro CUP du fabricant662289129898
- CUP_NON662289129898
- Numéro de catalogue du fabricantD100R17
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids10.53 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po