Motion
D100R22
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188415
N° MFRD100R22
Price$2,972.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188415
N° MFRD100R22
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
Price$2,972.89/each

Aperçu

Description du fabricant
D100R22 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    22
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.4440 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6690 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.0770 po
  • Diamètre du pas
    8.7833 po
  • Largeur totale
    3.2188 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.9060 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289299928
  • CUP_NON
    662289299928
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100R22
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    23.54 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif