Motion
D100R24
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1175231 - Cône divisé, 60 / 3/4 po, 24 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188416
N° MFRD100R24
Prix3,407.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1175231 - Cône divisé, 60 / 3/4 po, 24 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188416
N° MFRD100R24
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
Prix3,407.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D100R24 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    24
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.2450 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    9.5766 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289149957
  • CUP_NON
    662289149957
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100R24
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    31.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif