Motion
D120U60
Pignon à embout conique divisé 1175306 - Cône divisé, 120-2 / 1-1/2 po, 60 dents, U0 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188419
N° MFRD120U60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1175306 - Cône divisé, 120-2 / 1-1/2 po, 60 dents, U0 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188419
N° MFRD120U60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D120U60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    U0
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3750 à 5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    29.5200 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Diamètre du pas
    28.6610 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289229963
  • CUP_NON
    662289229963
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1175306
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    276.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif