Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP2
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.9375 à 7.0000 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesNon
- Numéro CUP du fabricant662289270132
- CUP_NON662289270132
- Poids3.08 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po