Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 à 2.6875 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesNon
- Numéro CUP du fabricant662289190225
- CUP_NON662289190225
- Poids5.12 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po