Aperçu
- Le brunissage offre l’une des plus grandes sélections de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie, sans frais supplémentaires
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents19
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6563 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Diamètre du pas3.7972 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.1250 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.6563 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantDS50A19
- Numéro CUP du fabricant662289244140
- CUP_NON662289244140
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids3.96 lb