Motion
DS50A21
Pignon à double alésage à stock unique - 50 / 5/8 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188500
N° MFRDS50A21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à double alésage à stock unique - 50 / 5/8 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188500
N° MFRDS50A21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DS50A21 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 21 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3430 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    4.5220 po
  • Diamètre du pas
    4.1934 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1112093
  • Numéro CUP du fabricant
    662289318407
  • CUP_NON
    662289318407
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif