Motion
DS60A19
Pignon à double alésage à stock unique - 60 / 3/4 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188503
N° MFRDS60A19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à double alésage à stock unique - 60 / 3/4 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188503
N° MFRDS60A19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DS60A19 SPKT
  • Le brunissage offre l’une des plus grandes sélections de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie, sans frais supplémentaires

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9531 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    4.9450 po
  • Diamètre du pas
    4.5567 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.46 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.9531 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS60A19
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204106
  • CUP_NON
    662289204106
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.92 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif