Aperçu
- Le brunissage offre l’une des plus grandes sélections de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie, sans frais supplémentaires
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9531 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur5.4260 po
- Diamètre du pas5.0321 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.9531 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantDS60A21
- Numéro CUP du fabricant662289124121
- CUP_NON662289124121
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids8.68 lb