Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Diamètre extérieur du moyeu4.3125 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur5.9500 po
- Diamètre de l’étrier4.7940 po
- Diamètre du pas5.4422 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.8125 po
- Largeur de la dent2.188
- Épaisseur des dents0.575
- Largeur entre les ensembles de dents1-5/8 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.6250 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.6250 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.1875 po
- Longueur de la dimension de stockage5.9500 po
- Largeur de la dimension de stockage5.9500 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950029993
- CUP_NON697950029993
- Catalogue du fabricant
- Poids10.58 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.