Aperçu
- Le brunissage offre l’une des plus grandes sélections de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie, sans frais supplémentaires
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents19
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2031 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur6.5930 po
- Diamètre du pas6.0755 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Largeur entre les ensembles de dents2.2031 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantDS80A19
- Numéro CUP du fabricant662289318414
- CUP_NON662289318414
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids14.19 lb