Motion
DS50H17
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188516
N° MFRDS50H17
Prix566.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188516
N° MFRDS50H17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix566.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS50H17 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    2
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    17
  • Taille de la bague
    H
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    3.7180 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289248391
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS50H17
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289248391
  • Diamètre du pas
    3.4014 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Poids
    2.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif