Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur4.4620 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du pas4.0820 po
- Largeur totale2.765625
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289188420
- CUP_NON662289188420
- Numéro de catalogue du fabricantDS60P17
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.96 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po