Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 po à 2.6875 po
- Diamètre extérieur5.9070 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas5.5080 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289148462
- CUP_NON662289148462
- Numéro de catalogue du fabricantDS60Q23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids7.36 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po