Motion
DS80R23
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188531
N° MFRDS80R23
Prix1,105.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00188531
N° MFRDS80R23
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
Prix1,105.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS80R23 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2031 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.8760 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.2031 po
  • Diamètre du pas
    7.3440 po
  • Largeur totale
    3.3438 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289138524
  • CUP_NON
    662289138524
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS80R23
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.52 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif