Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur7.4370 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.6920 po
- Largeur entre les ensembles de dents2.6880 po
- Diamètre du pas6.8030 po
- Largeur totale3.8280 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Projection du concentrateur0.9060 po
- Numéro CUP du fabricant662289268559
- CUP_NON662289268559
- Numéro de catalogue du fabricantDS100R17
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids12.44 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dessin CAD