Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Type de présentationCélibataire
- CUP_NON662289198580
- Poids18.10 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po