Motion
DS100R21
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 100 / 1-1/4 po, 21 dents
N° D’ARTICLE MI00188534
N° MFRDS100R21
Prix1,087.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 100 / 1-1/4 po, 21 dents
N° D’ARTICLE MI00188534
N° MFRDS100R21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,087.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS100R21 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    21
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 po à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.0430 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.6880 po
  • Diamètre du pas
    8.3869 po
  • Largeur totale
    3.8280 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.9060 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289308538
  • CUP_NON
    662289308538
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS100R21
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    27.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif