Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents10
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7660 po
- Diamètre extérieur1.3800 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.2140 po
- Largeur de la dent0.169 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu0.9680 po
- Projection du concentrateur0.5850 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Poids0.20 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH3510X5/8
- Numéro CUP du fabricant662289112333
- CUP_NON662289112333
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B