Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents12
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7660 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.4490 po
- Largeur de la dent0.169 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.2813 po
- Projection du concentrateur0.5781 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 X 1/16
- Poids0.30 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH3512X1/2
- Numéro CUP du fabricant662289202416
- CUP_NON662289202416
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B