Motion
H3515X1
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188573
N° MFRH3515X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188573
N° MFRH3515X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3515 X 1 POT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7580 po
  • Diamètre extérieur
    1.9890 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    1.8040 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.5781 po
  • Projection du concentrateur
    0.5781 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Poids
    0.21 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3515X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289222513
  • CUP_NON
    662289222513
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif