Motion
H3520X5/8
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188597
N° MFRH3520X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188597
N° MFRH3520X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3520 X 5/8 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre extérieur
    2.5930 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289292639
  • Diamètre du moyeu
    1.9530 po
  • Projection du concentrateur
    0.5781 po
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7660 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3520X5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289292639
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    2.3970 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Poids
    0.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif