Motion
H3524X5/8
Pignon d’alésage fini 1127844 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 24 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188603
N° MFRH3524X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1127844 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 24 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188603
N° MFRH3524X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3524 X 5/8 SPKT DURÉ

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Diamètre extérieur
    3.0730 po
  • Diamètre du pas
    2.8729 po
  • Largeur de la dent
    0.1690 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4530 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Poids
    1.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289102716
  • CUP_NON
    662289102716

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif