Motion
H3525X3/4
Pignon d’alésage fini 1127877 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188612
N° MFRH3525X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1127877 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188612
N° MFRH3525X3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3525 X 3/4 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.1930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.9920 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2.5160 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Poids
    1.18 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3525X3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    662289282708
  • CUP_NON
    662289282708
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif