Motion
H3530X5/8
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188618
N° MFRH3530X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188618
N° MFRH3530X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H3530 X 5/8 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7930 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.5880 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2.5160 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Poids
    1.38 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3530X5/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289262755
  • CUP_NON
    662289262755
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif