Motion
H40B10F 5/8

Tsubaki (UST)
H40B10F 5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00188630
N° MFRH40B10F 5/8
Prix23.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H40B10F 5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00188630
N° MFRH40B10F 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BS10HT 5/8 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8390 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    1.6180 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.2500 po
  • Poids
    0.30 lb
  • CUP_NON
    097039297037

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues