Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents11
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur2.0030 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.7750 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.3750 po
- Projection du concentrateur0.5960 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Poids0.36 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH4011X5/8
- Numéro CUP du fabricant662289122806
- CUP_NON662289122806
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B