Motion
H40B12F-5/8

Tsubaki (UST)
H40B12F-5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 12 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188651
N° MFRH40B12F-5/8
Prix30.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H40B12F-5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 12 dents, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00188651
N° MFRH40B12F-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BS12HT 5/8 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.1660 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    1.932 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    0.47 lb
  • CUP_NON
    097039297129

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues