Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents13
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8910 po
- Diamètre extérieur2.3290 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas2.0890 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.7660 po
- Projection du concentrateur0.5960 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Poids0.56 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH4013X5/8
- Numéro CUP du fabricant662289222971
- CUP_NON662289222971
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B