Motion
H4014X 1 1/8

Browning (RRX)
H4014X 1 1/8

Pignon d’alésage fini 1128131 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage, 14 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188688
N° MFRH4014X 1 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
H4014X 1 1/8

Pignon d’alésage fini 1128131 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage, 14 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188688
N° MFRH4014X 1 1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H4014 X 1-1/8 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8910 po
  • Diamètre extérieur
    2.4910 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.2470 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.6880 po
  • Projection du concentrateur
    0.5940 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4014X 1 1/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243044
  • CUP_NON
    662289243044
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif