Motion
H4022X1
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188768
N° MFRH4022X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188768
N° MFRH4022X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H4022 X 1 POT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre extérieur
    3.7780 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289103300
  • Diamètre du moyeu
    2.8910 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4022X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289103300
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    3.5130 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    1.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif