Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de dents25
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre extérieur4.2580 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- MatérielAcier
- CUP_NON662289213443
- Diamètre du moyeu3.2660 po
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Style de concentrateurType B
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH4025X3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289213443
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas3.9890 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids2.42 lb