Motion
H509X5/8
Pignon d’alésage fini 1128545 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 9 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188807
N° MFRH509X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1128545 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 9 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188807
N° MFRH509X5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H509 X 5/8 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0920 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.8270 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.6620 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    0.40 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H509X5/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289253432
  • CUP_NON
    662289253432
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif