Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0160 po
- Diamètre extérieur2.7080 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.4150 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur0.6560 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 X 1/8
- Style de concentrateurType B
- Poids0.66 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH5012X 1 1/8
- Numéro CUP du fabricant662289263592
- CUP_NON662289263592
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant