Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0160 po
- Diamètre extérieur3.5170 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.2040 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du moyeu2.5780 po
- Projection du concentrateur0.6560 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Style de concentrateurType B
- Poids1.56 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH5016X3/4
- Numéro CUP du fabricant662289263813
- CUP_NON662289263813
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant